Prix : 19,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Matériel de polyoléfine économique, haute densité, noir
- Imperméable à la plupart des produits chimiques
- Douille de Delrin en roue
- En acier inoxydable clé à douille à 3/8" taille essieu
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Taille du roulement 3/8 en
- Gamme de diamètre de roue 4 à 6 pouces
- Longueur du moyeu 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille de l’essieu 3/8 en
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Poids 0,75 lbs (.34 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue Polyoléfine
- Type de clé Acier inoxydable
- Marque Colson
- Quantité par paquet 1
- Type de roulement Bague de Delrin
- Série 2
- Numéro de référence du fabricant 2.00004.544
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Colson® 2 série roue 2.00004.544 - douille de Delrin de polyoléfine 3/8 4 x 1-1/4 - noir
19,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires