Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pompe à eau 2 » - 7 HP, 158 GPM, 210CC Powerease Moteur
Cette pompe à eau est idéale pour usage général, transfert haute pression et demandes de reprise d’inondation. Pompe à eau comprend une pompe à moteur Powerease et centrifuges aluminium 210cc. Fait à l’aide de cadrage en acier tubulaire durable avec finition de manteau de poudre noire pour la force et de la sécurité. Tête d’aspiration de max de 26'. Les pompes centrifuges d’aluminium ont une turbine en fonte.
Cette pompe à eau est idéale pour usage général, transfert haute pression et demandes de reprise d’inondation. Pompe à eau comprend une pompe à moteur Powerease et centrifuges aluminium 210cc. Fait à l’aide de cadrage en acier tubulaire durable avec finition de manteau de poudre noire pour la force et de la sécurité. Tête d’aspiration de max de 26'. Les pompes centrifuges d’aluminium ont une turbine en fonte.
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge 2 in (5,08 cm)
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Taille de la connexion d’admission 2 in (5,08 cm)
- Connexion d’entrée 2 in (5,08 cm)
- Max Tête 26 pi (7,92 m)
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Tête d’aspiration maximale 26 pi (7,92 m)
- Max Tête 82 pi (24,99 m)
- Solides de diamètre maximal Pas solides
- Tête de décharge 59 pi (17,98 m)
- Poids 53 lbs (24,09 kg)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge MNPT
- Matériau de roue Fer de fonte
- Type de connexion d’entrée MNPT
- Type Pompe à eau
- Moteur 210CC Powerease moteur
- Matériau En aluminium
- Cylindrée du moteur CC 210cc
- Type de carburant Octane 86, éthanol
- Type d’huile recommandé SAE 10W30
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone céramique
- Système de démarrage Recul
- Puissances en chevaux 7 HP
- Capacité 0,95 gal (3,6 l)
- Gallons par heure 9480 gal/hr (35 885,7 l)
- Type de connexion d’admission MNPT
- Comprend Crépine & bandes tuyau
- Matériau du boîtier En aluminium
- Gallons par minute 158 gal/min (598,1 l)
- Marque ÊTRE pression
- Capacité du réservoir de carburant 0,95 gal (3,6 l)
- Numéro de référence du fabricant WP-2070S
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 305,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
Article nº : 761202
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
439,95 $
comparer les élémentsÊTRE pression 2" pompe à eau - 7HP, 158 GPM, 210CC Powerease moteur
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires