Prix : 28,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 20-045, FatMax® vu 15"
Lame est 15 % plus épais que les scies traditionnelles pour les coupes droites avec moins contraignante. Vu la technologie™ SharpTooth utilise trois surfaces de coupe pour couper 50 % plus rapide que les scies traditionnelles de main Stanley®. Dents durcies induction restent forte jusqu'à 5 X plu de dents standards. Épaisse, ergonomique poignée résiste au glissement et confort. Arrière de la scie peut être utilisé pour marquer les angles ° 45 et 90°.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 1,3 po (3,3 cm)
- Longueur de la lame 15 in (38,1 cm)
- Poids 1,09 lbs (.5 kg)
- Longueur 17,8 po (45,21 cm)
Détails du produit
- Matériaux applicables Bois, plastique
- Dents par pouce 9
- Marque Stanley
- Type de lame Scie à tronçonner
- Matériau de la lame Acier
- Numéro de référence du fabricant 20-045
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Stanley 20-045 FatMax® vu 15"
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires