Prix : 1 049,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
VENTILATEUR D’EXTRACTION
Gardée d’échappement fans fonctionnalité 120V, moteurs monophasés de totalement lubrifiés avec dispositions pour le câblage direct, listé UL. Ces d’obturation installer des ventilateurs montés à l’intérieur mur et éliminent le besoin de cadrage extérieur et l’obturateur. Fonctionnement silencieux est idéal pour les environnements commerciaux. Lames en aluminium sont enfermés dans un protecteur en fil métallique spirale en acier robuste. Remarque : Taille de trou d’encastrement est 1/2 pouces (+/-5/16) plus grand que la taille de lame de ventilateur.
1 an de garantie limitée.
Gardée d’échappement fans fonctionnalité 120V, moteurs monophasés de totalement lubrifiés avec dispositions pour le câblage direct, listé UL. Ces d’obturation installer des ventilateurs montés à l’intérieur mur et éliminent le besoin de cadrage extérieur et l’obturateur. Fonctionnement silencieux est idéal pour les environnements commerciaux. Lames en aluminium sont enfermés dans un protecteur en fil métallique spirale en acier robuste. Remarque : Taille de trou d’encastrement est 1/2 pouces (+/-5/16) plus grand que la taille de lame de ventilateur.
1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Hauteur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
- Ouverture brute 20-1/2 po (52,07 cm)
- Diamètre du ventilateur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Mur intérieur
- Nombre de vitesses 2
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 2,30 A
- TR/MIN 1070/1140 rpm
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier / aluminium
- CFM Faible 2 380 CFM
- T/mn élevé 1 140 tr/min
- CFM 2380/2925 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- CFM haute 2925 CFM
- RPM faible 1 070 tr/min
- Marque PAS PAR POUCE
- Décibels 65
- Numéro de référence du fabricant CE20DS
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
TPI 20" d’échappement Fan obturateur monté CE20-DS 1/4 HP 2925 CFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Les persiennes sur ce point sont isolés ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Non, les volets ne sont pas isolés.
-
Accessoires
Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-6 pouces de diamètre, qté par paquet : 4
Article nº : B35644
Pas encore évalué
623,80 $
TPI 20" d’échappement Fan obturateur monté CE20-DS 1/4 HP 2925 CFM
1049,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires