Prix : 659,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Premier froid toute la construction en acier avec la poudre durable finition. Grilles à quatre faces tournent sur la correspondance des bases avec des platines de roulement à billes et permet de littérature à être stockés dans un espace compact tout en restant facilement visible et accessible. Exclusive con-TUR® conception qui élimine curl de papier et chaque pochette contient jusqu'à 150 feuilles de papier 8-1/2 "x 11". Lors de l’affichage standard 8-1/2 "x 11" littérature, le haut de la page 2-1/2" sont visibles. Montage facile sans outils requis. 20 poches. 14-1/8" W x 14-1/8" D x 23-1/8 « H globale. Finition grise. Cet appareil est livré en cinq cases.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14-1/8 po (35,88 cm)
- Largeur 14-1/8 po (35,88 cm)
- Hauteur 23-1/8 po (58,74 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 20
- Marque Durham MFG.
- Description Rack de littérature rotatif 20 pocket
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 409-95
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Marty
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
11,75 $
20,00 $
859,00 $
Réception de boss - 71"- acajou
Article nº : B693073
Pas encore évalué
819,00 $
20 de poche littérature rotatif Rack - gris
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires