Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Il s’agit de l’accès à l’information ! Le porte-revues acier avec est joliment conçu avec des poches pour afficher la documentation. Parfait pour le Bureau organise, commentaires et matériel de lecture de réception ou les ressources de l’école. Se monte sur un mur ou peut se tenir debout sur le sol avec une base en acier. Comprend 23 poches. Finition grise.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 65-1/2 po (166,37 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 23
- Marque Safco
- Assemblage requis Non
- Description 23 de poche en acier porte-revues
- Matériau Acier
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mary Fisher
Date de : Février 16, 2012
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
20,00 $
859,00 $
Réception de boss - 71"- acajou
Article nº : B693073
Pas encore évalué
819,00 $
23 de poche porte-revues acier - gris
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires