Prix : 655,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Qualité-construit, unité premium en acier a un solide châssis en acier, étagères et cloisons avec un dos massif panneaux de fibres. Conception des étagères et diviseurs de verrouillage ajouter extra fort à détenir jusqu'à la plus lourde charge. Fronts de large rayon servent de porte-étiquettes généreux. Appareil comporte vingt-quatre compartiments de format lettre. Chaque compartiment peut contenir jusqu'à 750 feuilles. L’organisateur peut être placé sur le plancher, bureau ou une table et peut même être monté au mur avec les supports de montage mur facultatif. Compartiments 24 totales. Finition noire.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12-3/4 po (32,39 cm)
- Largeur 37-1/2 po (95,25 cm)
- Hauteur 25-3/4 po (65,41 cm)
- Capacité de poids 40 livres d’étagère
- Poids 54 lbs (24,55 kg)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 24
- Marque Safco
- Assemblage requis Oui
- Description Organisateur de la littérature en acier 24 compartiment
- Matériau Acier
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
20,00 $
859,00 $
Réception de boss - 71"- acajou
Article nº : B693073
Pas encore évalué
819,00 $
Compartiment à 24 acier littérature Organizer - noir
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires