Souvent achetés ensemble
Prix : 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces fans de qualité incluent un lubrification permanente, CFP-type roulement à billes monophasé moteur pour la longue vie et optimum performance. 3 à lames en aluminium calme sont enfermés en double verrouillage chrome plaqué protège-fil d’acier pour la sécurité. Tête du ventilateur pivotant permet à inclinaison verticale ajustements d’angle. fonctionnement de traction 2-Vitesse de chaîne. 12' type de L EJS, cordon d’alimentation 3-chef d’orchestre. 120V. Assemblage facile avec la tête de fan pré-assemblés et montures. Conforme aux normes OSHA, UL, cUL répertorié. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale. Le produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Poids 46 lbs (20,91 kg)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 2,4 A
- TR/MIN 1100 rpm
- Puissance en watts 288 W
- Pour une utilisation avec Spot & personnes refroidissement
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier / aluminium
- T/mn élevé 1 100 tr/min
- CFM 2800/3400 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Phase 1
- Type de moteur Plein Air au-dessus
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Type de cordon d’alimentation EJS 3 chef d’orchestre
- Watts 288 W
- Marque PAS PAR POUCE
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CACU24W
- Fonctionnalités Interrupteur à tirette chaîne
- Couleur Noir
- Type de ventilateur Commercial
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed, OSHA conforme
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOE
Date de : Avril 03, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
Article nº : 607050
Expédition en un jour ouvrable
399,95 $
comparer les élémentsVentilateur mural TPI 24 », 3 vitesses, 3400 CFM, 120V, 1/4 HP, monophasé
735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires