Souvent achetés ensemble
Prix : 44,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le panneau de laçage de câble plat Howard Kendall 2U est des meilleurs choix pour la gestion et l’acheminement des câbles vers et à partir de panneaux de brassage, des interrupteurs ou des autres périphériques réseau. Conçu avec vous en esprit, ce panneau de gestion de câble a été construit afin de soutenir et d’organiser les câbles, offrant un accès facile aux connexions sans prendre beaucoup de place dans une zone déjà encombrée. Il suffit de monter le panneau ci-dessus ou ci-dessous votre périphérique réseau, fixer des câbles pour les nombreuses fentes verticales et horizontales de laçage.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Soutient et soulage la tension aux points de connexion
- Fentes verticales et horizontales de laçage
- 19" EIA 310 J conforme
- Made in USA
- Garantie limitée à vie
Poids &Dimensions
- Profondeur 1/16 en
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 1,6 lbs (.73 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 2U
- Description Câble plat laçage panneau
- Type Gestion de câblage
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1903-1-002-02
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kendall Howard™ 2U câble plat panneau de laçage
44,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit