Prix : 259,95 $
Les clients ont également été consultés
Conception sans couture durable résiste à la rupture. Tous les réservoirs de bout rond ont une obligation très lourde, rebord moulé et une conception de côtes de flanc très profond pour une solidité accrue. Cuves rondes ont une jante « formé ouvert ». Robuste, moulé en aluminium raccord et 1-1/4" poly drain de purge assurent une longue durée (PRE214 & PRE216 n’ont aucuns les bouchons de vidange, car ils sont faciles à bout.). Poly approuvée de qualité alimentaire FDA, testé à - 20 degrés F, sans corrosion, résistant aux chocs et recyclable. Protection UV supérieure assure longévité et résistance à la couleur fade en usage à l’extérieur. Tous les réservoirs de poly ont une garantie de trois ans. Quantité d’ordre disponible, minimum de couleurs spéciales de 20-30, appel pour plus de détails.
Garantie limitée est réservé aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Longueur 41 in (104,14 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 35-3/4 po (90,81 cm)
- Hauteur intérieure 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 539,5 lbs (245,23 kg)
- Épaisseur 1/4 en
- Poids 23 lbs (10,45 kg)
- Largeur intérieure 25-1/2 po (64,77 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Réservoir de poly
- Matériau du bac Polyéthylène
- Quantité par paquet 1
- Style Bout rond
- Capacité 65 gal (246,05 l)
- Marque Behlen
- Série PRE223
- Numéro de référence du fabricant 52112037GT
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 3 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plaque porte-étiquette pour contenant tout usage Kennedy Group ASTB2, 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc, qté par paquet : 1000
Article nº : B1866504
Pas encore évalué
6 100,00 $
Rubbermaid 5J26 FastTrack Garage Compact Crochet
Article nº : 270135
Pas encore évalué
20,00 $
3888133 soupape à flotteur à montage supérieur pour réservoir d’origine Behlen poly, galvanisé ou en acier
Article nº : B1507455
Pas encore évalué
29,95 $
12,75 $
Kit de vannes à flotteur 52120038 pour réservoir d’origine Behlen poly, galvanisé ou en acier
Article nº : B1507495
Pas encore évalué
109,95 $
52114108 Raccord de cloison et bouchon pour réservoir d’origine en poly behlen
Article nº : B1507496
Pas encore évalué
66,95 $
Réservoir poly stock 52112037GT 2'x2'x3' Fin ronde 65 gallons
259,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires