Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
3,5" 3-dioptrie LED Clip loupe lampe
La LED-250 b est la lampe de bureau idéale pour maison, bureau ou applications médicales professionnelles. Cet appareil est équipé d’un anneau de puissance de 24 ultra lumineux LED et lumière blanche brillante avec 30 % moins de courant attirer que des tubes fluorescents. Température de couleur blanc froid (température de couleur de 4369K). Dispose d’un réglage de 14,5 %" swing arm conception et 3,5" ronde 3-dioptrie (verre) lentille de grossissement. Inclut un câble USB à MICRO pour l’entrée USB. L’alimentation murale a également inclus.
Spécifications :
· réglable de 14,5 %" swing arm conception
· 3,5" dioptrique ronde lentille en verre
- 24 de LED
- Puissance : 5,4 Watts
· Température de couleur : Cool White 4369K
- Homologués ETL/CE
- Bloc d’alimentation 100V-240V
Poids &Dimensions
- Hauteur 14-1/2 po (36,83 cm)
Détails du produit
- Dioptrique 3
- Marque MG électronique
- grossissement 1,75 X
- Type d’ampoule LED
- Description 3,5" 3-dioptrie LED Clip loupe lampe
- Bras oscillant / pivotant / col de cygne 14-1/2" bras équilibré à ressort
- Type de base Pince
- Objectif 3-1/2 po
- Numéro de référence du fabricant LED-250BM
- Couleur Noir
- Puissance en watts 5,4 W
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W
Article nº : 319405
Pas encore évalué
143,95 $
Organiseur de bureau Onyx™ 2 Sections verticale horizontale/6
Article nº : B197281
Pas encore évalué
115,95 $
12,50 $
3,5" 3-dioptrie LED Clip loupe lampe
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires