Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 48" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 3850 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Global Industrial™ 48" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 3850 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Article nº : WB501694

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 48" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 3850 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
  • Global Industrial™ Étagère supérieure en acier, 48 « L x 12 « D, Bleu

    77,95 $

  • Global Industrial™ Panel Kit pour banc 48"W - Pegboard 36"W, Rails & Uprights, Bleu

    179,95 $

  • Global Industrial™ Tool Organizer W / 28 Slots, 12-1/2"L x 6-7/16"D, Bleu

    145,95 $

Prix : 115,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Global Industrial™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Global Industrial™ 72" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Global Industrial™ 72" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Global Industrial™ LED Panel Light, 2'x4', 50W, White Frame, 5000 Lumens, 4000K, 0-10V Dimming

Global Industrial™ LED Panel Light, 2'x4', 50W, White Frame, 5000 Lumens, 4000K, 0-10V Dimming

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 48 « W

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 48 « W

Global Industrial™ 48 x 36 Production Workbench - Laminate Safety Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ 48 x 36 Production Workbench - Laminate Safety Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ 48"W x 36"D Production Workbench - ESD Square Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ 48"W x 36"D Production Workbench - ESD Square Edge Complete Bench - Blue

Global™ 4' LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 3850 Lumens

Ces lampes de travail de qualité commerciale produisent plus de 4 000 lumens de lumière, idéal pour les tâches les plus complexes. La construction en aluminium et un design moderne élégant offrent une durabilité dans un luminaire léger. Idéal pour une utilisation dans les ateliers, au-dessus des bancs de travail, salles de service et garages. Les lumières sont réglables en hauteur permettant à la flexibilité de se bloquer de 2 à 48" des plaques de montage, pour un travail rapproché ou un fonctionnement de la lumière diffuse. Le cordon de traction de 20 po offre un fonctionnement facile. Air Craft Cables w / supports sont inclus pour le montage. Cordon d'alimentation de 6 pi w/ plug pour une mise en place facile. Les LED ont une durée de vie nominale de 50 000 heures; lumens sont 3,850. 80 CRI, température de couleur 4000K, 120 volts. Conforme aux normes UL et cUL.

Poids &Dimensions

  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)

Détails du produit

  • Emplacement de montage (2) Air réglable 48" Craft-câbles
  • Durée de vie moyenne 50000 h
  • Tension 120 V
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 1
  • CRI 80
  • Numéro de référence du fabricant 501694
  • Lumens 3850
  • Watts de luminaire 35 W
  • Température de couleur 4000 K
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 5 ans

Conformité et certifications

  • Certifications cUL
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Houston

    Date de : Novembre 12, 2022

    Lampes
    Votre commentaire :
    Lumières assez décentes. Ce serait mieux s’ils venaient avec un diffuseur de lumière.
  • Reviewer : HERMAN

    Date de : Avril 03, 2020

    Magasinez Light Rrplacement
    Votre commentaire :
    La lumière fonctionne très bien! La vieille lampe était un appareil fluorescent conventionnel avec deux lampes. Le nouveau est LED et dispose d’un éclairage suffisant pour la zone de travail. J’ai dû changer une partie du matériel de pièce jointe, tout simplement en raison de l’âge de la conception originale, mais pas grand-chose.
  • Reviewer : VUE BEE

    Date de : Septembre 20, 2019

    Très bien
    Votre commentaire :
    la lumière fonctionne bien et est très lumineux
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 48" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 3850 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Global Industrial™ 48" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 3850 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Article nº : WB501694

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 48" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 3850 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
    Global Industrial™ 48" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 3850 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
    Global Industrial™ 48" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 3850 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
    Global Industrial™ 48" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 3850 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
    Global Industrial™ 48" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 3850 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
    Global Industrial™ 48" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 3850 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
    Global Industrial™ 48" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 3850 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
    Global Industrial™ 48" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 3850 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant