Souvent achetés ensemble
Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit de panneau pegboard pour 48" établi - Bleu
Les montants avec les panneaux de cheville de louver de benchbench ajoutent l'espace de stockage et la polyvalence aux bancs de travail. Le panneau de cheville en acier se fixe facilement à uprights en utilisant les rails de montage Panel pour fournir un stockage supplémentaire sur les bancs de travail. Panneaux sont fabriqués en acier durable avec une finition de manteau de poudre pour une durée d’utilisation. Panneau perforé panneau fournit des trous pour crochets de cheville pour le stockage de l’outil et d’alimentation (crochets non inclus). S’adapte 48" établis.
Le kit inclut :
Les montants avec les panneaux de cheville de louver de benchbench ajoutent l'espace de stockage et la polyvalence aux bancs de travail. Le panneau de cheville en acier se fixe facilement à uprights en utilisant les rails de montage Panel pour fournir un stockage supplémentaire sur les bancs de travail. Panneaux sont fabriqués en acier durable avec une finition de manteau de poudre pour une durée d’utilisation. Panneau perforé panneau fournit des trous pour crochets de cheville pour le stockage de l’outil et d’alimentation (crochets non inclus). S’adapte 48" établis.
Le kit inclut :
- (1) 36 x 19 Panneau de pegboard d'acier - Bleu
- (1) 48" Panneaux de montage rails - Bleu
- (1 paires) 48"H Uprights - Bleu
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
- S’adapte à la largeur du banc 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Configuration (panneaux) (1)36" Pegboard
- Configuration (kits de montage) Rails de panneau; Montants
- Type Panneau panneau perforé
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Kit de panneau pegboard pour 48" établi - Bleu
- Numéro de référence du fabricant 249716BL
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 48 « W
Article nº : 319403
Pas encore évalué
124,95 $
Global Industrial™ Panel Kit pour banc 48"W - Pegboard 36"W, Rails & Uprights, Bleu
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires