Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Spécifications :
- 39" printemps équilibré réglable swing arm conception
- 5-dioptrie avec lentille en verre 5"
- 45 SMD LED
- Couleur : blanc
- Puissance : 9,4 Watts
- Température de couleur : 4500K (lumière du jour)
- Homologués ETL/CE
- Bloc d’alimentation 100V-240V
Poids &Dimensions
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
Détails du produit
- Dioptrique 5
- Marque MG électronique
- grossissement 2,25 X
- Type d’ampoule LED
- Description Loupe la tâche lampe, blanc, 5-dioptrie
- Bras oscillant / pivotant / col de cygne Bras équilibré 39" à ressort
- Type de base Pince
- Objectif 5 po
- Numéro de référence du fabricant LED-125
- Couleur Blanc
- Puissance en watts 9,4 W
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sid
Date de : Septembre 18, 2019
-
Reviewer : JT
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai commandé beaucoup de ces lampes MG de plusieurs sources maintenant. Ils sont toujours bien faits, brillants et durables. Le couvercle de l’objectif est agréable dans un environnement de production, car il aide à garder propre et exempt de rayures. J’étais un peu incertain sur le diamètre de la crosse carrée en acier, il est fait avec, mais ils sont assez rigides et très difficile lorsqu’il est installé. Ma seule vraie critique est le couvercle de l’ampoule, comme il se clips en place et peut être délogé avec un coup dur.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W
Article nº : 319405
Pas encore évalué
143,95 $
Organiseur de bureau Onyx™ 2 Sections verticale horizontale/6
Article nº : B197281
Pas encore évalué
115,95 $
12,50 $
Économisez 10,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ 5 Diopter LED Magnifying Lamp With Covered Metal Arm, White
Article nº : 695233
Expédition en un jour ouvrable
149,95 $
comparer les élémentsLoupe la tâche lampe, blanc, 5-dioptrie
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires