Prix : 30,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce dérivateur unique de 3/8 " pour les composants de la série arrow permet de ramer une partie de l’air filtré avant d’entrer dans le régulateur et de l’envoie à un autre endroit; ou lorsqu’il est installé après l’organisme de réglementation, il détourne une partie de l’air réglementé. Le dérivateur peut également être utilisé lorsque des lectures de chute de pression sont nécessaires.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-7/16 po (3,65 cm)
- Prise NPT 3/8 en
- Largeur 1-1/8 po (2,86 cm)
- Hauteur 1-5/8 po (4,13 cm)
- Poids 0,6 lbs (.27 kg)
Détails du produit
- Type Vers l’intérieur
- Marque Pneumatique de la flèche
- Description Kit de Tri-Star inverseur in-bord
- Matériau Bronze fritté
- Numéro de référence du fabricant DK53
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Or
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche DK53, Kit inverseur intérieur modulaire pour flèche Standard modulaires, 3/8" NPT
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires