Prix : 40,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La vanne de verrouillage OSHA à 3 voies d’Arrow évacue toute la pression en aval lorsqu’elle est fermée et peut être verrouillée en position fermée avec le cadenas fourni par le client. Ces vannes géreront tous les flux d’air standard du système Arrow et épuiseront 6 SCFM @ 100 PSI. Disponible en 1/4 », 3/8 » et 1/2 » NPT.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Profondeur 1-15/16 po (4,92 cm)
- Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Poids 0,57 lbs (.26 kg)
- Prise NPT 3/8 en
Détails du produit
- Type de bol Zinc
- CFM 140 CFM
- Description Tri-Star OSHA Lockout 3 Way Valve pour unités modulaires
- Type Standard
- Marque Pneumatique de la flèche
- Matériau Zinc
- Numéro de référence du fabricant V253
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche V252, Valve Lockout 3 voies OSHA pour flèche Standard modulaires, 1/4" NPT
Article nº : B601982
Pas encore évalué
38,95 $
Flèche V254, Valve Lockout 3 voies OSHA pour flèche Standard modulaires, 1/2" NPT
Article nº : B601984
Pas encore évalué
46,95 $
Flèche V253, Valve Lockout 3 voies OSHA pour flèche Standard modulaires, 3/8" NPT
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires