Prix : 81,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3/8" filtre standard, bol de poly avec métal garde, 40 micron, 75 SCFM, 150 PSI max
Poids &Dimensions
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Profondeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur 6-1/4 po (15,88 cm)
- Poids 1,2 lbs (.55 kg)
- Prise NPT 3/8 en
Détails du produit
- Type de bol En polycarbonate
- CFM 75 CFM
- Description Filtre à particules Tri-Star
- Plage de température 40 à 125 ° F
- Flux SCFM 75
- Type Standard
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 150
- Matériau Zinc / Poly bol
- Numéro de référence du fabricant F353
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
- Indice micron 40 micros
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche filtre à particules Tri-Star F353, bol de Poly, 3/8" Npt, 150 lb/po2
81,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires