Prix : 999,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 999,00 $ ch.
- Achetez 11-20 949,00 $ ch.
- Acheter 21+ 925,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tout simplement déplacer, débloquer et déplier la partition afin de fournir une zone d’affichage complet, extra-large pour différents environnements. Accepte les punaises, les punaises, les crampons et plus facilement (non inclus). Fait à l’aide de 76 % de matière recyclée. Ce son de fonctions de partition absorbant le rembourrage en tissu qui offre une surface tackable. Les panneaux sont finis avec 20 en acier thermolaqué garniture couvrant 26 cadrage en acier galvanisé de calibre. Panneaux est constitués de 1/2" alvéolaire à cellules fermées avec revêtement non tissé en fibre de verre et mat. Les panneaux sont jointes avec des charnières piano pleine longueur et charnières de pivot-point de contrôle qui permettent de panneaux à placer jusqu'à 180 degrés pour diverses configurations de poste. Pour la mobilité, ce portable partition comprend auto-lissante, non-troubler les roulettes en caoutchouc et fin sur roulettes pour un positionnement fixe. Entièrement assemblé. Unité de groupe 3. 36" W x 69" H globale. Finition de canneberge.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Largeur du panneau 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
- Épaisseur 3/4 en
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Tour d’affichage mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Screenflex
- Numéro de référence du fabricant DS603-EM
- Groupe d’experts 3
- Couleur Canneberge
- Type de roue Caoutchouc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
279,95 $
Screenflex Art Hanger
Article nº : B227234
Pas encore évalué
40,95 $
Unité Screenflex multiconnecteur
Article nº : B227235
Pas encore évalué
62,95 $
Tableau à feutres en mélamine blanche Screenflex à dispositifs d’accrochage
Article nº : B227236
Pas encore évalué
199,95 $
3 panneau affichage tour, 5'9 "H, tissu - Cranberry
999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires