Prix : 1 449,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
TPI 30" obturateur monté Direct Drive ventilateur CE HP 30/1 4-DS 3950 pi3/min
Gardée d’échappement fans fonctionnalité 120V, moteurs monophasés de totalement lubrifiés avec dispositions pour le câblage direct, listé UL. Ces d’obturation installer des ventilateurs montés à l’intérieur mur et éliminent le besoin de cadrage extérieur et l’obturateur. Fonctionnement silencieux est idéal pour les environnements commerciaux. Lames en aluminium sont enfermés dans un protecteur en fil métallique spirale en acier robuste. Remarque : Taille de trou d’encastrement est 1/2 pouces (+/-5/16) plus grand que la taille de lame de ventilateur.
1 an de garantie limitée.
Gardée d’échappement fans fonctionnalité 120V, moteurs monophasés de totalement lubrifiés avec dispositions pour le câblage direct, listé UL. Ces d’obturation installer des ventilateurs montés à l’intérieur mur et éliminent le besoin de cadrage extérieur et l’obturateur. Fonctionnement silencieux est idéal pour les environnements commerciaux. Lames en aluminium sont enfermés dans un protecteur en fil métallique spirale en acier robuste. Remarque : Taille de trou d’encastrement est 1/2 pouces (+/-5/16) plus grand que la taille de lame de ventilateur.
1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 33-1/8 po (84,14 cm)
- Profondeur 7-3/16 po (18,26 cm)
- Hauteur 33-1/8 po (84,14 cm)
- Poids 54 lbs (24,55 kg)
- Ouverture brute 30-1/2 po (77,47 cm)
- Diamètre du ventilateur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- CFM 3080/3950 CFM
- Nombre de vitesses 2
- Tension 120 V
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Ampérage 2,70 A
- Phase 1
- CFM haute 3950 CFM
- Marque PAS PAR POUCE
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier / aluminium
- CFM Faible 3 080 CFM
- Numéro de référence du fabricant CE30DS
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TPI 30" obturateur monté à entraînement Direct d’échappement Fan CE30-DS 1/4HP 3950 CFM
1449,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit