Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Polyvalence est très utile Cabinetry est formé à partir de bois compressé avec fini mélamine avec un panneau de fibres agglomérées solide retour pour la résistance et la rigidité. Isorel forte tablettes forme base format lettre compartiments qui s’ajustent pour augmenter la taille des compartiments individuels pour le stockage de livres, reliures à anneaux 3 ou des souvenirs personnels. Comprend un adaptateur de tige de métal pour conserver et organiser les CD dans les compartiments de fond deux. Plastique noir finition complète de bâti tout en doublant aussi une pratique d’étiquetage zone (étiquettes sont inclus).
Made in USA.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Largeur 39-1/4 po (99,7 cm)
- Capacité de poids 15 par livre d’étagère
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 45 lbs (20,45 kg)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 36
- Marque Safco
- Assemblage requis Oui
- pays Made in USA
- Description Organisateur de littérature réglables compartiment 36
- Matériau Panneaux de fibres solide
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Marie
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
20,00 $
859,00 $
Réception de boss - 71"- acajou
Article nº : B693073
Pas encore évalué
819,00 $
36 compartiment réglable littérature organisateur - gris
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires