Prix : 2 439,00 $
Les clients ont également été consultés
Ventilateur J&D de 36 » de diamètre - Moteur d’entraînement par courroie monophasé à 1 vitesses - Lames galvanisées
Élimine l’accumulation de chaleur dans les granges, serres et bâtiments industriels. Ventilateurs, volets en aluminium externe fonctionnalité avec longerons pour aider à prévenir l’obturation battement. Boîtier en acier de calibre 18 poids lourds. Chaud plongé après le soudé, galvanisé 1 "x 2" x 12 jauge gardes de maille métallique amovible. Comprend des clips de garde de poly pour réduire les vibrations. Moteur totalement inclu a scellé des roulements à billes et protection automatique contre les surcharges thermiques. Support-moteur X-frame galvanisé procure rigidité pour un fonctionnement longue vie et la tranquillité. lames en acier galvanisés 4 sont équilibrées pour le bon fonctionnement. Ventilateurs d’évacuation comprennent des dispositions pour une installation filaire. Domaine convertible 115/230V. Le moteur est UL/ULC reconnue. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Diamètre du ventilateur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 41 in (104,14 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- Type de lame Galvanisé
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- Ampérage 9 / 4,5 A
- TR/MIN 650 tr/min
- Puissance en watts 18,1 W
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- Matériau Acier galvanisé
- T/mn élevé 650 tr/min
- CFM 11500 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Description Ventilateur d’évacuation mur maître
- Puissances en chevaux 1 HP
- Phase 1
- Type de moteur Entièrement fermé
- Watts 18,1 W
- Marque J&D Manufacturing
- hertz 60 Hz
- Ampères @ 120V 9,6 A
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL et ULC répertoriés
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mark
Date de : Avril 23, 2019
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
pouvez-vous mettre la commande de vitesse sur ce modèle ?
Question posée par : ross, 23, 2017 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Ross, c’est un fan de vitesse 1 et ne peut pas être contrôlé. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Quelle est la profondeur ce cabinet global ?
Question posée par : Anthony, 04, 2015 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 04, 2015
Cette unité est 40,42" large et 40,42" Tall avec une profondeur de 26-3/8 ".
-
J & D 36" galvanisé mur maître ventilateur, courroie, 1hp
2439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires