Prix : 1 369,00 $
Les clients ont également été consultés
Ventilateur J&D de 36 » de diamètre - Moteur à entraînement direct monophasé à 1 vitesses - Lames galvanisées
Élimine l’accumulation de chaleur dans les granges, serres et bâtiments industriels. Ventilateurs, volets en aluminium externe fonctionnalité avec longerons pour aider à prévenir l’obturation battement. Boîtier en acier de calibre 18 poids lourds. Chaud plongé après le soudé, galvanisé 1 "x 2" x 12 jauge gardes de maille métallique amovible. Comprend des clips de garde de poly pour réduire les vibrations. Moteur totalement inclu a scellé des roulements à billes et protection automatique contre les surcharges thermiques. Support-moteur X-frame galvanisé procure rigidité pour un fonctionnement longue vie et la tranquillité. lames en acier galvanisés 3 sont équilibrées pour le bon fonctionnement. Ventilateurs d’évacuation comprennent des dispositions pour une installation filaire. Domaine convertible 115/230V. Le moteur est UL/ULC reconnue. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Largeur 14,5 po (36,83 cm)
- Diamètre du ventilateur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 41 in (104,14 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Poids 115 lbs (52,27 kg)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Galvanisé
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- Ampérage 6,1 / 3,09 A
- TR/MIN 825 tr/min
- Puissance en watts 18,1 W
- Type de lecteur Direct
- Matériau Acier galvanisé
- T/mn élevé 825 tr/min
- CFM 10100 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Description Ventilateur d’évacuation mur maître
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 1
- Type de moteur Entièrement fermé
- Ampères @ 230V 3,5 A
- Watts 18,1 W
- Marque J&D Manufacturing
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VF36DM
- Ampères @ 120V 7,0 A
- Couleur Galvanisé
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL et ULC répertoriés
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel est le poids de ce ventilateur d’échappement ? Et offrez vous une commande de vitesse pour ce modèle en particulier ?
Question posée par : Roy, 29, 2015 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 29, 2015
« Le poids de ce modèle est 109lbs. Il n’y a aucun contrôle de vitesse pour ce modèle car c’est un modèle de vitesse 1, comme vous pouvez le voir dans la description du produit. "
-
Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-6 pouces de diamètre, qté par paquet : 4
Article nº : B35644
Pas encore évalué
623,80 $
Ventilateur mural aspirant J&D, galvanisé, 36 po, entraînement direct, 1/2 HP
1369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires