Souvent achetés ensemble
Prix : 209,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce miroir à dôme grand angle léger offre une vue dégagée des zones que vous ne pouvez pas voir sur le lieu de travail. La surface acrylique de ce miroir agrandi est résistante aux chocs et durable. Le miroir est construit avec un panneau arrière en plastique moulé pour plus de sécurité et une apparence améliorée. Ce miroir aidera à prévenir les accidents coûteux et à assurer la sûreté et la sécurité de tous ceux qui vous entourent avec sa garniture d’avertissement jaune vif et noir. Il a une image panoramique qui aide à la supervision du personnel, à la surveillance des machines, à la production et au contrôle de la circulation. Ceci est idéal pour les couloirs, les coins et même les ascenseurs. Très facile à installer avec le matériel de montage de chaîne inclus (ancre / fixation non incluse).
Poids &Dimensions
- Distance de visualisation approximative 35 ft.
- Diamètre 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Au plafond
- Type de jante Plastique
- Type Miroir de sécurité dôme
- Angle 360 °
- Support Plastique
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acrylique
- Numéro de référence du fabricant 670563
- Forme Plein de dôme - AVERTISSEMENT
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Full Dome Acrylic Warning Mirror, Indoor, 36 » Dia., 360° Angle de vision
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires