Prix : 789,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- 0,5 HP moteur pour résistance au décrochage supplémentaire
- Engrenages spiro robuste pour une fiabilité
- Echappement ARRIERE garde aire de travail propre à partir de boutures
- Inverseur de marche bouton pratique
- Idéal pour : Heavy duty perçage difficiles d’accès étanche
Poids &Dimensions
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Taille minimale du tuyau 3/8 en
- Taille de la broche « 3/8 » "-24"
- Taille du mandrin 3/8 en
- Longueur 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Vitesse variable Oui
- Étrangler Levier de
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 en
- Poignée de poignée latérale Non
- Consommation moyenne d’air 4,6 SCFM
- Vitesse à vide 1800 rpm
- LB/PO2 lb/po2 90
- Style Angle droit
- Réversible Oui
- Matériel de poignée Aluminium
- Gaz d’échappement Arrière
- Description Perceuse d’Angle réversible
- Puissances en chevaux 0,5 CV
- Devoir Industriel
- Type de mandrin Keyed
- CFM haute 18,4 PI3/MIN
- Matériau du boîtier Aluminium
- Marque Outil universel
- Train d’engrenages Planétaires
- Numéro de référence du fabricant UT8860R-1
- Niveau sonore 90
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jacobs modèle 18N clé Type roulement à billes Super mandrins, 4JT
Article nº : B893570
Pas encore évalué
1 139,00 $
Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403108
Pas encore évalué
165,95 $
Siècle perceuse 26321 - Cobalt Drill Bit 21 pces - 135° - 1/16" à 1/2" par 32
Article nº : B2139659
Pas encore évalué
179,95 $
Universal Tool Right Angle Air Drill, Keyed, 3/8 » Chuck, 1800 RPM
789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires