Souvent achetés ensemble
Prix : 1 149,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le distributeur d’étiquettes électriques à très grande vitesse Start International LD6100 distribue automatiquement les étiquettes et les pièces découpées sous pression. Le distributeur est entièrement réglable pour peler et avancer facilement les étiquettes de type code-barres difficiles à libérer et les pièces découpées sous pression en papier, polyester, vinyle, acétate, mousse, feuille et autres matériaux. Le LD6100 dispose d’un photosenseur, qui garantit que l’unité se décolle, distribue et avance avec précision et cohérence. Il n’y a aucun outil nécessaire pour le réglage de la machine et aucun entretien n’est nécessaire. Ce distributeur fonctionne avec pratiquement n’importe quel genre d’étiquette. Ce distributeur d’étiquettes est fabriqué aux États-Unis et convient à des utilisations industrielles telles que la fabrication, l’assemblage et l’emballage. Il est idéal pour les étiquettes claires modèle de commande # LD6050C.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Pour les étiquettes - 1-4/4 3/4"" wide
- Pour étiquettes long 1/2"- 6"
- Accepte les tailles de cœur de 1 » et 3 »
- Capacité de rouleaux de 12 pouces
- Support intégré de 1/4 » pour une capacité d’accrochage aux établis et avec le LDHANGER16 en option
- Certifié par Bureau Veritas/Curtis Straus (OSHA recognized NRTL Laboratory)
- La vitesse d’alimentation est de 6,6 po par seconde
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 10 13/16 en
- Hauteur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Longueur maximale du matériau 6 in (15,24 cm)
- Diamètre du rouleau 12 in (30,48 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Noyau de roulis 1 &3 pouces
- Longueur de matériau min 1/2 en
- Diamètre extérieur maximal du rouleau 12
- Taux d’alimentation 6,6 po (16,76 cm)
- Largeur de l’étiquette 1/4 - 4-3/4 in
- Longueur de l’étiquette 1/2 - 6 dans
- Largeur de matériau min 1/4 en
- Largeur maximale du matériau 4-3/4 po (12,07 cm)
Détails du produit
- Ampérage 2-1/2 A
- Type Pose-vignettes
- Type d’étiquette Découpe-matrice
- Matériau Aluminium anodisé
- Tension 100 à 120 V
- Description Distributeur d’étiquettes électrique ultrarapide
- Compteur électronique Accessoire en option
- Comprend Détenteurs de base (2)
- Capteur d’effacer Non
- Marque Début International
- Type de flux Manuelle
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant LD6100
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
531,00 $
Démarrez le distributeur international d’étiquettes électriques super vitesse, 11"L x 10-13/16"L x 14-1/2"H, noir
1149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires