8,20 $ ch.
Quantité minimale: 3
Prix: 82,00 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Excellent sur du carbone et acier inoxydable
- Premium 100 % zircone offres coupe maximale bord capacité, forte stabilité, cool de coupe avec une légère pression et longue vie
- Recommandé pour utilisation agressive et applications lourdes
- Applications : Ébavurage, ébavurage, rouille enlèvement, accrochage
- Matériaux applicables : Métaux Non ferreux, plastiques, bois
- Utilisé avec : Angle droit meuleuse/ponceuse
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 7/8 en
- Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
- Taille de filetage 5/8 - 11 dans
- Poids 0,23 lbs (.1 kg)
Détails du produit
- Compatibilité de l’outil Meuleuses d’Angle droit
- Matériau abrasif Zircone
- Type T29
- Pour une utilisation avec Angle droit meuleuse/ponceuse
- Grit 24
- Grade Extra gros
- UPC 655332423203
- Quantité par paquet 1
- Marque CGW abrasifs
- Numéro de référence du fabricant 42320
- T/mn maximum 13300 rpm
- Type de disque Plateau à lamelles
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CGW abrasifs 42320 abrasives à lamelles 4-1/2 "x 5/8 - 11" 24 Grit Zirconia, qté par paquet : 10
8,2 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires