Prix : 985,00 $
Les clients ont également été consultés
Billes porteuses sont utilisées lorsque le produit doit changer de direction ou à une intersection de deux convoyeurs. Ensembles de table sont conçus pour les match-up avec 1,9" cadres de convoyeur à rouleaux de diamètre. Capacité de bille de 75 lb chacune.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-3/4 po (47,63 cm)
- Diamètre de la bille 1 in (2,54 cm)
- Longueur 4 pi (1,22 m)
- Espacement des boulons 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 3-13/16 po (9,68 cm)
- Entre la largeur du cadre 16 in (40,64 cm)
- Compatible avec la taille du cadre du convoyeur Ashland 3-1/2 "x 1-3/8" convoyeur à rouleaux
- Centre de balle 4 in (10,16 cm)
- Capacité de poids 75 lbs (34,09 kg)
- Diamètre du trou de boulon de montage ø 7/16 x 5/8 po
- Jauge 11
- Poids 104 lbs (47,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Table de transfert de boule
- Type de cadre 11 GA. peint w/12 en acier galvanisé de calibre Inserts en acier
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Convoyeur de transfert de boule tableau
- Section de convoyeur Ligne droite
- Description Table de transfert de boule
- Capacité 120 lb/pi sur 10' centres de Support ; 600 lb/pi. Sur 5' centres de Support
- Marque Produits de convoyeur de Ashland
- Numéro de référence du fabricant 30412
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 18" BF convoyeur à rouleaux - 16-19/1" à "H" 2 31"
Article nº : B730131
Pas encore évalué
119,95 $
H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 18" BF convoyeur à rouleaux - 16" à "H" 31 43"
Article nº : B730138
Pas encore évalué
179,95 $
Castered H-Stand pour Ashland 18" OAW Skatewheel & 16" BF convoyeur à rouleaux - 23-5/8" à 32-1/4" H
Article nº : B730120
Pas encore évalué
489,95 $
Ashland 10' Straight Roller Conveyor 31240 - 10" BF - 1,9" Roller Diameter - 4-1/2" Axles
Article nº : B897198
Pas encore évalué
835,00 $
Ashland Conveyor 4' Ball Transfer Conveyor Table 30412 - 16" BF - 4" Ball Centers
985,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires