Prix : 829,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 829,00 $ ch.
- Acheter 6+ 779,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Utiliser quand les produits doivent être pivotés manuellement ou bien positionné. Idéal pour les postes de travail qui nécessitent un traitement rapide et facile d’un produit. Également utiliser lorsque convergent de plus de 2 lignes de convoyage et de paquets doivent être transférés d’une ligne à l’autre. Compatible avec les convoyeurs 1,9" diamètre. 1" diamètre stud mount ball roulettes sont définies à 1-1/2" W x 3-1/2 "H x 10 cadre en acier galvanisé de calibre. capacité de 65 lb par balle.
Comment commander :
1. Déterminez la taille de table à billes requise. Dans l’ensemble la largeur est déterminée en ajoutant la largeur du cadre entre et deux 1-1/2" côtés.
2. Déterminez la capacité nécessaire de la table et commandez en conséquence.
3. Plus les centres sont proches, plus la taille de l’emballage qui peut être déplacé est petite.
Comment commander :
1. Déterminez la taille de table à billes requise. Dans l’ensemble la largeur est déterminée en ajoutant la largeur du cadre entre et deux 1-1/2" côtés.
2. Déterminez la capacité nécessaire de la table et commandez en conséquence.
3. Plus les centres sont proches, plus la taille de l’emballage qui peut être déplacé est petite.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Entre la largeur du cadre 24 in (60,96 cm)
- Diamètre de la bille 1 in (2,54 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Centre de balle 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 2240 lbs (1 018,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Table de transfert de boule
- Marque Omni Metalcraft
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant BTRD3,5-24-6-4-.25
- Section de convoyeur Ligne droite
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Plateau utilitaire en plastique bleu foncé 26 po L x 12-1/2 po l x 4-1/2 H, qté par paquet : 5
Article nº : 443034BL
Pas encore évalué
189,75 $
Gants enduits de nitrile en mousse industrielle™ mondiale, gris/noir, X-large, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708344XL
Pas encore évalué
48,36 $
Pièces de rechange
Omni Metalcraft ballon transfert Table avec 6" centres 2240 lb capacité BTRD3,5-24-6-4-.25
829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange