Souvent achetés ensemble
Prix : 4 505,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BÂTIMENT d’entreposage d’aigle 4 tambour POLY
Ce 57-½ "W x 57-½ « D x 72 » H unité est faite de 100 % construction polyéthylène pour la résistance à la corrosion longue durée. Protège jusqu'à quatre tambours 55 gallon des éléments. Comporte quatre voies de fourche, portes vérouillables, porte avec aérations louvres, grille amovible et top crochets pour le déplacement. Ouverture de la porte accepte une palette 48 "x 48". Compatible avec en option rampe de confinement des déversements.
Remarque : Les Top Hooks sont destinés uniquement au déplacement d’un bâtiment vide.
Ce 57-½ "W x 57-½ « D x 72 » H unité est faite de 100 % construction polyéthylène pour la résistance à la corrosion longue durée. Protège jusqu'à quatre tambours 55 gallon des éléments. Comporte quatre voies de fourche, portes vérouillables, porte avec aérations louvres, grille amovible et top crochets pour le déplacement. Ouverture de la porte accepte une palette 48 "x 48". Compatible avec en option rampe de confinement des déversements.
Remarque : Les Top Hooks sont destinés uniquement au déplacement d’un bâtiment vide.
Poids &Dimensions
- Largeur 57-1/2 po (146,05 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 250 lbs (113,64 kg)
- Longueur 57-1/2 po (146,05 cm)
- Capacité de poids 8000 lbs (3 636,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Drain Non
- Capacité 66 gal (249,84 l)
- Type Palette de confinement à couverture rigide
- Entrée de fourche Façon 4
- Marque Eagle Mfg
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 1649
- Capacité du tambour 4 (15,14 l)
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
Le bâtiment de stockage extérieur Eagle 4 1649 tambour Poly
4505,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires