Prix : 2 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Échelle en acier inoxydable de 4 étapes de 24 « W avec rails - Heavy Duty dentelée caillebotis
Cette échelle robuste est parfaite pour vos applications les plus difficiles. Acier inoxydable de type T304 est idéal pour les environnements de la corrosion ou les applications générales d’entrepôt. Moulin terminé ; pas prévu pour les salles blanches. Printemps chargé de haute qualité, non-marquage roulette (pas inox) rentrer sous le poids de l’utilisateur. Toutes les étapes sont 7". Construit selon les normes OSHA et ANSI. Wx32 38"" dimensions de base de D. 24" Wx14 « Dx40 » H haut de la page étape dimensions.
Cette échelle robuste est parfaite pour vos applications les plus difficiles. Acier inoxydable de type T304 est idéal pour les environnements de la corrosion ou les applications générales d’entrepôt. Moulin terminé ; pas prévu pour les salles blanches. Printemps chargé de haute qualité, non-marquage roulette (pas inox) rentrer sous le poids de l’utilisateur. Toutes les étapes sont 7". Construit selon les normes OSHA et ANSI. Wx32 38"" dimensions de base de D. 24" Wx14 « Dx40 » H haut de la page étape dimensions.
Poids &Dimensions
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 40 in (101,6 cm)
- Profondeur de pas supérieure 14 in (35,56 cm)
- Longueur 38 in (96,52 cm)
- Hauteur 73 in (185,42 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 36-47" »
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Assemblage requis Oui
- Main courante 30
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Dentelé
- Type Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 4
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant SS430G
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
- Écologique Oui
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mark
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
19,00 $
77,95 $
4 Étape 24"W Échelle roulante en acier inoxydable W/ Rails - Heavy Duty Serrated Grating - SS430G
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires