Prix : 2 725,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plate-forme de travail lourd devoir Double entrée est idéal pour une utilisation dans les entrepôts, usines, etc.. Caractéristiques antidérapantes striés rampes caillebotis et 36" pour plus de stabilité. Construit de 1" robuste en tube d’acier, avec finition de manteau de poudre grise conçue pour la longévité. Pédale robuste facile à utiliser activé lockstep avec roulettes 4". Répond aux exigences de l’OSHA/ANSI. capacité de 800 lb. Plate-forme de 36H 24 ' 40 L X o X.
Poids &Dimensions
- Longueur de la plate-forme 36 in (91,44 cm)
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 40 in (101,6 cm)
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Largeur de la plate-forme 24 in (60,96 cm)
- Longueur 73 in (185,42 cm)
- Hauteur de la plate-forme 40 in (101,6 cm)
- Profondeur de pas supérieure 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Poids 227 lbs (103,18 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 36-47" »
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Main courante 36 po
- Type d’étape Dentelé
- Type Échelle de roulement
- Matériau Acier
- Made in USA Oui
- Description Plate-forme de travail double entrée
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 4
- Numéro de référence du fabricant DEP4-2436
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
19,00 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
275,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
315,95 $
4 étape Heavy Duty Steel Double ENTREE plate-forme 24" W étapes de travail - DEP4-2436
2725,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires