Prix : 289,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nous avons toujours besoin, juste un peu plus L'étagère extra large, 12 "profonde permet pour les classeurs, téléphone, moniteur, imprimante DeskJet ou d'autres accessoires de bureau à stocker. Caractéristiques étagère séparateurs à tenir des livres et classeurs verticaux et ordonnée et une lèvre de la bague de retenue à l’arrière. Construit avec un dessus en mélamine et monter les jambes en aluminium.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Profondeur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Hauteur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Type Organiseur de bureau
- Marque Safco
- Description Bureau colonne montante
- Assemblage requis Oui
- Matériau Stratifié mélaminé
- Numéro de référence du fabricant 3603BL
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Stylo à bille rétractable zèbre F-301, encre bleue, paquet de 2
Article nº : B789455
Pas encore évalué
8,00 $
Westcott® Shears Kleencut, Main gauche/droite, 6 », Noir, qté par paquet : 24
Article nº : B1142417
Pas encore évalué
240,00 $
42" desk Riser
289,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires