4,57 $ ch.
Prix: 114,25 $ / Pkg de 25
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 48-01-2188, 9-18" TPI minces lames de scie SAWZALL® (Pk 25)
Fines lames de découpage des métaux trait de scie avec la fonction Double Duty Upgrade™ une forme de dent qui est optimisée pour la plus grande longévité et une vitesse accrue. Tough Neck™ est conçu pour protéger contre les bris tang et délivre la tang de lame SAWZALL® plus forte sur le marché. Maintenir un profil court et un corps mince, ces lames sont idéales pour faire des coupes rapides et flexibles.
Caractéristiques :
Fines lames de découpage des métaux trait de scie avec la fonction Double Duty Upgrade™ une forme de dent qui est optimisée pour la plus grande longévité et une vitesse accrue. Tough Neck™ est conçu pour protéger contre les bris tang et délivre la tang de lame SAWZALL® plus forte sur le marché. Maintenir un profil court et un corps mince, ces lames sont idéales pour faire des coupes rapides et flexibles.
Caractéristiques :
- Conception optimisée dent fournissant 2 X plus de vie que nos lames de SAWZALL® de génération précédente
- Côtes de Tough Neck™ renforcement la languette de la lame et minimiser les bris
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 3/4 en
- Epaisseur de la lame 0,0350 po (.09 cm)
- Longueur de la lame 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Matériaux applicables Métal
- Dents par pouce 18
- Quantité par paquet 25
- Marque Milwaukee
- Tige 1/2" universal
- Voir le profil Trait de scie mince
- Numéro de référence du fabricant 48 01-2188
- Comprend Lames SAWZALL® trait de scie mince TPI (1) 9" 18 (Pk 25) (48-01-2188)
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 01-48-2188 9 » 18 TPI mince SAWZALL® lame, qté par paquet : 25
4,57 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires