4,00 $ ch.
Prix: 400,00 $ / Pkg de 100
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 48-01-7186, 6 » 24 TPI Thin Kerf SAWZALL® Blades (Vrac - 100 par paquet)
Fines lames de découpage des métaux trait de scie avec la fonction Double Duty Upgrade™ une forme de dent qui est optimisée pour la plus grande longévité et une vitesse accrue. Tough Neck™ est conçu pour protéger contre les bris tang et délivre la tang de lame SAWZALL® plus forte sur le marché. Maintenir un profil court et un corps mince, ces lames sont idéales pour faire des coupes rapides et flexibles.
Caractéristiques :
Fines lames de découpage des métaux trait de scie avec la fonction Double Duty Upgrade™ une forme de dent qui est optimisée pour la plus grande longévité et une vitesse accrue. Tough Neck™ est conçu pour protéger contre les bris tang et délivre la tang de lame SAWZALL® plus forte sur le marché. Maintenir un profil court et un corps mince, ces lames sont idéales pour faire des coupes rapides et flexibles.
Caractéristiques :
- La conception optimisée de de dent fournissant 2X plus de vie que notre génération précédente SAWZALL® lames tough Neck™ côtes renforcent la tang de la lame et minimisent la rupture
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 3/4 en
- Epaisseur de la lame 0,0350 po (.09 cm)
- Longueur de la lame 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type Usage général
- Pour une utilisation avec Usage général
- Dents par pouce 24
- Quantité par paquet 100
- Marque Milwaukee
- Tige 1/2" universal
- Voir le profil Trait de scie mince
- Numéro de référence du fabricant 48 01-7186
- Comprend (1) 6" 24 TPI Thin Kerf SAWZALL® Blades (Bulk - 100 Pk) (48-01-7186)
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 01-48-7186 6 » 24 TPI mince SAWZALL® lame, qté par paquet : 100
4,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires