Prix : 2 309,00 $
Les clients ont également été consultés
- Atelier économique avec évier et sous-structure galvanisée
- Facile à nettoyer, bancs de finition en satin sont parfaits pour la restauration, laboratoire et de nombreuses autres applications
- Son deadened pour résister aux vibrations avec 1-7/8" bords de sécurité ourlés
- 16 ga 304 grade supérieur en acier inoxydable avec pieds galvanisés et étagères inférieures pour résister à la rouille et à la corrosion
- Étagère inférieure réglable de 18 ga pour un stockage supplémentaire
- évier de 16 po x 21 po x 8 po avec un dosseret de 4 po, une plomberie à cou d'oie de 6 po de haut
- Les pieds tubulaires ont un diamètre de 1-5/8 » avec des pieds de nivellement réglables de 1 »
- Banc de 48 po de long
- Répond aux normes NSF et ISDA
Remarque : Les bancs avec évier ne sont pas retournables.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Hauteur nominale 35 in (88,9 cm)
- Hauteur du dosseret 4 in (10,16 cm)
- Jauge de base 16 ga
- Calibre 16 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Type Table de travail commercial
- Top Matériel 304 en acier inoxydable
- Matériel d’étagère 18 en acier galvanisé de calibre
- Type de jambe Fixe
- Matériau de la jambe 1-5/8" Acier galvanisé
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Utilisation principale Services alimentaires et installations médicales
- Évier Gauche
- Marque Aero Manufacturing
- Style de jambe Jambe tubulaire ronde
- Matériau de base Acier galvanisé
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 4TGB3048T100
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aero Manufacturing Company Tiroir en acier inoxydable, 15 « L x 20 « D
Article nº : 488028
Pas encore évalué
429,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Cambro® Vegetable Bacer, 24"L x 22"L x 23"H, blanc
Article nº : B468359
Pas encore évalué
909,00 $
Rubbermaid 3501-00 en plastique blanc encadré 21,5 gallons 18 x 26 x 15, qté par paquet : 6
Article nº : 652456WH
Pas encore évalué
659,70 $
Kit de dégivrage Araven, 20-6/7"L x 12-3/4"L x 8"H, blanc, qté par paquet : 3
Article nº : B2943633
Pas encore évalué
170,85 $
WINCO PL-4 b 4 compartiment couverts Bin, qté par paquet : 3
Article nº : B1357735
Pas encore évalué
51,00 $
Aero Manufacturing 304 Table en acier inoxydable, 48 x 30 », évier gauche et étagère galvanisée, calibre 16
2309,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires