Prix : 119,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 119,95 $ ch.
- Achetez 2-5 115,95 $ ch.
- Acheter 6+ 109,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
✓Poutres en acier de calibre 16
✓Capacité de tablette de 5610 lb (par paire)
✓ Compatible avec les montants en forme de goutte d’eau
GLOBAL TEAR DROP PALETTIER
Poutres
Haute résistance monobloc tube-sertis poutres d’acier. Manteau de poudre cuite au four finition polyester. 1-5/8" H étape faisceau conception permet d’héberger des bars et terrasses. Les poutres fournissent des connexions sécurisées aux cadres droits à l’aide de 3 boutons sur les extrémités de la plaque de connecteur. Les goujons à 3 boutons fournissent un verrouillage positif, ainsi que le Piston de sécurité auto-engageant à ressort. La construction complète de soudures de type « C » assure une durabilité maximale dans toutes les conditions. Pour sélectionner la charge faisceau déterminer la longueur souhaitée en ajoutant un minimum de 10 » à deux largeurs de palette ou de 14 » à trois largeurs de palette. Un espace supplémentaire peut être exigé pour les palettes avec une charge excessive portée. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau. Vendus par paire (* prix est par paire).
Global - Pallet Rack AVERTISSEMENT :
Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique. Global n’est pas responsable de l’ingénierie, l’installation et/ou applications de ce matériau. Global n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.
✓Capacité de tablette de 5610 lb (par paire)
✓ Compatible avec les montants en forme de goutte d’eau
GLOBAL TEAR DROP PALETTIER
Poutres
Haute résistance monobloc tube-sertis poutres d’acier. Manteau de poudre cuite au four finition polyester. 1-5/8" H étape faisceau conception permet d’héberger des bars et terrasses. Les poutres fournissent des connexions sécurisées aux cadres droits à l’aide de 3 boutons sur les extrémités de la plaque de connecteur. Les goujons à 3 boutons fournissent un verrouillage positif, ainsi que le Piston de sécurité auto-engageant à ressort. La construction complète de soudures de type « C » assure une durabilité maximale dans toutes les conditions. Pour sélectionner la charge faisceau déterminer la longueur souhaitée en ajoutant un minimum de 10 » à deux largeurs de palette ou de 14 » à trois largeurs de palette. Un espace supplémentaire peut être exigé pour les palettes avec une charge excessive portée. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau. Vendus par paire (* prix est par paire).
Global - Pallet Rack AVERTISSEMENT :
Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique. Global n’est pas responsable de l’ingénierie, l’installation et/ou applications de ce matériau. Global n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur du faisceau 2-7/10 po (6,86 cm)
- Connexion Fendue
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de rebord de poutre Fendue
- Quantité par paquet 2
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 5610 lbs (2550 kg)
- Numéro de référence du fabricant 711272
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
555,00 $
179,95 $
Pièces de rechange
Global Industrial™ 48 Inch Pallet Rack Beam - Slotted 5610 lbs cap (2Pcs)
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange