Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
480-400/8 2 ply pneu de remplacement côtes léger pour 16 pouces roues pneumatiques.
Poids &Dimensions
- Poids 2,7 lbs (1,23 kg)
- Diamètre de la roue 15,7 po (39,88 cm)
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Gamme de diamètre de roue 13 à 35 pouces
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Type de pneu 480/400-8
- Indice de roulette Roulettes
- Max PSI lb/po2 30
- Marque Roue de Martin
- Classification du code de pneu TL
- Conception de la bande de roulement Côtes de LW
- S’adapte à la taille de la jante 8 x 2,5
- Matériau Caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant 408-2LW-JE
- Évaluation de Ply 2 plis
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Pneu de LW côtes Martin roue 480/400-8 408-2LW-je
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires