Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Usage général - idéal pour véhicules et piétons.
Aide à protéger des lignes aériennes et câbles électriques contre les dommages. Élimine le besoin d’enterrer ou chaîne de lignes aériennes. Polyuréthane non conducteurs résiste aux intempéries et à l’abrasion. Surface de la plaque diamant pour traction accrue et des poignées de maintien intégrées pour faciliter le transport. Permet le passage câbles jusqu'à 1,3" diamètre extérieur. Caractéristiques 5-emboîtement 3 pieds profilés et capuchons d’extrémité. Connecteur en T permet d’éviter les bris et démontage accidentel. Séjour couvercle ouvert rend le retrait et le remplacement facile de lignes. Permanent moulé des étiquettes d’avertissement de sécurité et d’avertir les piétons lumineux de couleur orange et noir des dangers potentiels. Facile à installer.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/4 po (43,82 cm)
- Hauteur 1-15/16 po (4,92 cm)
- Poids 22 lbs (10 kg)
- Diamètre du canal 1-3/10
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Largeur du canal 1-3/10 po (3,3 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Usage général
- Capacité 10 500 lb/pneu; 21 000 lb/essieu
- Type Protecteur de câble Lay In
- Marque Jeu de dames produits industriels
- Nombre de canaux 5
- Matériau Polyuréthanne
- Numéro de référence du fabricant CP5X125-GP-O/Y
- Couleur Orange
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
20,75 $
™ Protecteur de câble industriel mondial à 3 canaux, 22 000 lbs. Capacité
Article nº : 670618
Pas encore évalué
265,95 $
5 canal câble fin casquettes polyvalents paire
Article nº : 239716
Pas encore évalué
295,95 $
Économisez 343,05 $ avec ce produit comparable
™ Protecteur de câble industriel mondial à 5 canaux, 22 000 lbs. Capacité
Article nº : 670621
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
265,95 $
comparer les élémentsProtège-câble 5-canal généraliste, 36" L x 17-1/4" W x 1-15/16 « H, jaune/Orange
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires