Global Industrial 5 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Add On, 48"W x 12"D x 60"H, Wood Deck
Article nº : WBB3152916
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 4
- 5
5
- Surface en bois
- Pont en stratifié
- Pont de fil
Surface en bois
Souvent achetés ensemble
Prix initial : 259,95 $
Prix promotionnel: 207,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
✓ Poids de stockage maximal de 1500 lb par niveau
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips
The Global Industrial™ 5 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On with Wood Decking is designed to maximize your storage area. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. Facilitez l’expansion et assemblez des unités avec plus de stabilité et moins de construction que de boulonner 2 unités de démarrage ensemble. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Front-to-back supports help prevent beams from rotating when fully loaded.Double Rivet button stud construction locks perimeter beams into corner post forming a structurally secure joint, eliminating back and side sway. Chaque unité supplémentaire comprend des poteaux en T robustes en acier de calibre 14 qui sont poinçonnés sur des centres de 1 1/2 po et des poutres horizontales à double rivetage qui s’ajustent verticalement par incréments de 1 1/2 po. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Sturdy, smooth precut 5/8" thick particleboard provides a cost-effective solid decking.
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips
The Global Industrial™ 5 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On with Wood Decking is designed to maximize your storage area. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. Facilitez l’expansion et assemblez des unités avec plus de stabilité et moins de construction que de boulonner 2 unités de démarrage ensemble. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Front-to-back supports help prevent beams from rotating when fully loaded.Double Rivet button stud construction locks perimeter beams into corner post forming a structurally secure joint, eliminating back and side sway. Chaque unité supplémentaire comprend des poteaux en T robustes en acier de calibre 14 qui sont poinçonnés sur des centres de 1 1/2 po et des poutres horizontales à double rivetage qui s’ajustent verticalement par incréments de 1 1/2 po. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Sturdy, smooth precut 5/8" thick particleboard provides a cost-effective solid decking.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Calibre 14
Détails du produit
- Type de pont Surface en bois
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Surface en bois
- Type Ajouter une unité
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 48 » L x 12"P x 5/8 » d’épaisseur
Article nº : 477CP4
Pas encore évalué
10,00 $
Global Industrial 5 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Add On, 48"W x 12"D x 60"H, Wood Deck
207,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange