Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
+
Produit réel peut différer de l’image affichée
Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, M3108-57, 3 PH, 0,5 HP, IP23 1425 tr/min, 230/400 Volts, OPEN, 56 Frame
Article nº : WBB909566
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, M3112-57, 3 PH, 0,75 HP, IP23 1425 tr/min, 230/400 Volts, OPEN, 56 Frame
Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, M3112-57, 3 PH, 0,75 HP, IP23 1425 tr/min, 230/400 Volts, OPEN, 56 Frame
Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, M3538-57, 3 PH, 0,5 HP, IP44 1425 tr/min, 230/400 Volts, TEFC, 56 Frame
Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, M3538-57, 3 PH, 0,5 HP, IP44 1425 tr/min, 230/400 Volts, TEFC, 56 Frame
Moteur Baldor-Reliance 50 Hertz, VM3534-57, 3 PH, 0,33 CH, 1425 tr/min, 230/400 V, TEFC, 56C Châssis
Moteur Baldor-Reliance 50 Hertz, VM3534-57, 3 PH, 0,33 CH, 1425 tr/min, 230/400 V, TEFC, 56C Châssis
Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, KM3454-57, 3 PH, IP44 0,25 HP, 1425 tr/min, 230/400 V, TEFC, 56c Frame
Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, KM3454-57, 3 PH, IP44 0,25 HP, 1425 tr/min, 230/400 V, TEFC, 56c Frame
Moteur 3 phases Baldor-Reliance, M3543-5, 0,75 CV, 1 140 tr/min, 56H Frame, pied Mont, TEFC, 575 Volts
Moteur 3 phases Baldor-Reliance, M3543-5, 0,75 CV, 1 140 tr/min, 56H Frame, pied Mont, TEFC, 575 Volts
Moteur Baldor-Reliance universel, 230/460 V, HP 0,5, 1740 tr/min, 3 PH, 56, TENV
Moteur Baldor-Reliance universel, 230/460 V, HP 0,5, 1740 tr/min, 3 PH, 56, TENV
Moteur Baldor-Reliance universel, 208-230/460 V, 0,75 CV, 1725 tr/min, 3 PH, 56, TEFC
Moteur Baldor-Reliance universel, 208-230/460 V, 0,75 CV, 1725 tr/min, 3 PH, 56, TEFC
Moteur Baldor-Reliance universel, 230/460 V, HP 0,25, 1750 tr/min, 3 PH, 56, TENV
Moteur Baldor-Reliance universel, 230/460 V, HP 0,25, 1750 tr/min, 3 PH, 56, TENV
◄
►
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Certaines applications nécessitent des moteurs NEMA qui opèrent sur le vrai pouvoir 50 Hz. Lorsque ce pouvoir 50 Hz est tout ce qui est disponible, ces moteurs NEMA sont conçus pour être utilisés à une tension nominale avec une tolérance de ± 15 % sur la tension.
Poids &Dimensions
Dimension C
10,12 po (25,7 cm)
Détails du produit
Facteur de puissance
67
Emplacement de montage
Rigide
Extrémité d’entraînement du roulement
6203
Plaque signalétique RPM
1425 rpm
Température ambiante
40 ° C
KVA Code
K
Classe d’isolation
B
Plage de tours/minute
1401-1500 rpm
Tension
230/400 V
Extrémité d’entraînement Opp du roulement
6203
Cadre
56
Facteur de service
1,25
Type de boîtier
Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
Puissances en chevaux
1/2 HP
Is_Motor
Oui
Devoir
Continue
Phase
3
Enceinte
OUVERT
Efficacité à pleine charge
73
Marque
Baldor-Reliance
Ampères à pleine charge
1,7/1 FLA
Code de conception
B
hertz
50 Hz
Moteur RPM 50 Hertz
1425 rpm
Numéro de référence du fabricant
M3108-57
Commentaire du client
Pas encore examiné
Écrire une évaluation
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Posez une question
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ( )
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite !
Vous avez
111 produits dans votre panier.
Fermer Listes d’achats
Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, M3108-57, 3 PH, 0,5 HP, IP23 1425 tr/min, 230/400 Volts, OPEN, 56 Frame
Article nº : WBB909566
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
+
−
X
❮ Retour au début