Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, VM3534-57, 3 PH, 0,33 HP, 1425 tr/min, 230/400 Volts, TEFC, 56 cadre C
Certaines applications nécessitent des moteurs NEMA qui opèrent sur le vrai pouvoir 50 Hz. Lorsque ce pouvoir 50 Hz est tout ce qui est disponible, ces moteurs NEMA sont conçus pour être utilisés à une tension nominale avec une tolérance de ± 15 % sur la tension.
Certaines applications nécessitent des moteurs NEMA qui opèrent sur le vrai pouvoir 50 Hz. Lorsque ce pouvoir 50 Hz est tout ce qui est disponible, ces moteurs NEMA sont conçus pour être utilisés à une tension nominale avec une tolérance de ± 15 % sur la tension.
Poids &Dimensions
- Dimension C 11,35 po (28,83 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 53
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Plaque signalétique RPM 1425 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code G
- Plage de tours/minute 1401-1500 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 230/400 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 56C
- Facteur de service 1,35
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte TEFC
- Hertz 50 tr/min 1450 rpm
- Efficacité à pleine charge 68
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 1,7/1 FLA
- Code de conception B
- hertz 50 Hz
- Moteur RPM 50 Hertz 1425 rpm
- Numéro de référence du fabricant VM3534-57
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Moteur Baldor-Reliance 50 Hertz, VM3534-57, 3 PH, 0,33 CH, 1425 tr/min, 230/400 V, TEFC, 56C Châssis
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires