Prix : 11 159,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Garantie
VENTILATEUR AÉROTHERMES À FOND CREUX
15 000 Watt Chauffeur 480V
Aérothermes électriques de lavage poids lourds sont conçus pour une utilisation dans les environnements sales et poussiéreux qui requièrent un équipement de lavage ou de tuyaux. Réchauffeurs de lavage sont résistants à la corrosion, totalement fermé et étanche ce qui les rend idéales pour les applications de chauffage industriel. Forcé radiateurs soufflants sont fabriqués avec une qualité de service intensif 304, 16 po² carénage en acier inoxydable et en acier inoxydable à ailettes élément tubulaire. Moteur totalement inclu avec réarmement automatique relais thermique. Grille frontale rotative ordonne à débit d’air. Ces aérothermes électriques comportent des contrôles intégrés et les contrôles de température de sécurité câblé en non-métalliques NEMA panneau de commande x 4 avec branchements monopoint. Caractéristiques 24V, 3-position de l’interrupteur, témoin lumineux et thermostat de style capillaire. Panneau de fond permet de facilité d’installation et de service. Débranchez interrupteur a un verrouillage de porte du boîtier. Montage la hauteur minimale est de 7'. ABS homologué. Homologuée ETL. 1 an de garantie limitée.
15 000 Watt Chauffeur 480V
Aérothermes électriques de lavage poids lourds sont conçus pour une utilisation dans les environnements sales et poussiéreux qui requièrent un équipement de lavage ou de tuyaux. Réchauffeurs de lavage sont résistants à la corrosion, totalement fermé et étanche ce qui les rend idéales pour les applications de chauffage industriel. Forcé radiateurs soufflants sont fabriqués avec une qualité de service intensif 304, 16 po² carénage en acier inoxydable et en acier inoxydable à ailettes élément tubulaire. Moteur totalement inclu avec réarmement automatique relais thermique. Grille frontale rotative ordonne à débit d’air. Ces aérothermes électriques comportent des contrôles intégrés et les contrôles de température de sécurité câblé en non-métalliques NEMA panneau de commande x 4 avec branchements monopoint. Caractéristiques 24V, 3-position de l’interrupteur, témoin lumineux et thermostat de style capillaire. Panneau de fond permet de facilité d’installation et de service. Débranchez interrupteur a un verrouillage de porte du boîtier. Montage la hauteur minimale est de 7'. ABS homologué. Homologuée ETL. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Poids 64 lbs (29,09 kg)
- Longueur 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- Kilowatts 15 kW
- Tension 480 V
- Ampérage 18,1 A
- Puissance en watts 15000 W
- Phase 3
- Type Lave-linge robuste
- Watts haute 15000 W
- Ampères élevés 18,1 A
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant P3P5515T
- Couleur Argent
- BTU 51200
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- Certifications ETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Garantie
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Fan TPI forcé unité de lavage chauffage P3P5515T - 15000W 480V 3 PH
11159,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Garantie