Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Orange de sécurité réglable résistant 500lbs capacité travail plate-forme faite en acier au carbone. Bande de roulement est anti glissement dentelée. La hauteur est réglable et permet aux employés de travailler à des hauteurs optimales pour une productivité maximale. Plates-formes 24" à 48" ont 4 jambes où comme des plateformes plus longues ont 6 jambes. La plate-forme de travail est poudre enduite pour une durabilité maximale.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 5 à 8 pouces
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Longueur 59 in (149,86 cm)
Détails du produit
- Type Plate-forme de hauteur réglable
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 1
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AWP5-2459-O
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
94,95 $
Gants enduits de nitrile en mousse industrielle™ mondiale, gris/noir, X-large, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708344XL
Pas encore évalué
48,36 $
229,95 $
Impacto Back Coach Back Support Lrg 36-42In, Elastic With Stays For Flexible Support
Article nº : B2692073
Pas encore évalué
69,95 $
32,95 $
Ballymore 59 X 24 Heavy Duty Ajustable Height Steel Work Platform, Orange, 5 - 8"H - AWP5-2459-O
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires