Prix : 1 919,00 $
Les clients ont également été consultés
- Tous les chariot de cylindre en acier de construction
- Détient six cylindres en position verticale, configuration dos à dos de 4,0 à 12 pouces de diamètre
- Capacité de poids total par chariot est 2000 lbs
- Tôle d’acier, finition, emballage et le travail fait 100 % aux USA et au Canada
- Construit à partir de 7 & 11 Gauge aciers laminés à chaud
- Chaque unité comprend 4 supports pour bouteilles, sur les niveaux 2 pour les deux sangles de soutien pour chaque cylindre
- Sont inclus les deux roulettes pivotantes avec blocage des caractéristiques et des roulettes de direction fixe 2
- Pont offset est renforcée avec 3 jeux de barres de soutien pour la résistance et la rigidité. Pont abaissé (1-3/4 sol) rend chargement bouteille facile et sûr, unique dans l’industrie
- Bords sont protégés avec vinyle renforcé en acier bord gardiennage pour aider à maintenir vos bouteilles et une adhérence supplémentaire
- Pièces en acier sont scellés avec peinture en poudre pour assurer longévité et résistance chimique
- Sangles de soutien (2 par station de cylindre) sont 1,5 pouces de large par 54 pouces long en polypropylène avec boucle acier cinch et tarif d’une PSI 1138 robuste et sont les principaux moyens de soutien, car ils permettent les cylindres qui doit se tenir serré et sûr contre les supports G-630
- Les ensembles de chaînes sont facultatifs et peuvent être facilement modernisés comme deuxième moyen de soutien
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 36-1/4 po (92,08 cm)
- Poids 185 lbs (84,09 kg)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur 52 in (132,08 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Famille de Type cylindre 14" Max
- Assemblage requis Non
- Capacité 6 cylindres
- Type Camion de cylindre 6
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Pour les types de cylindres 4" à 12" diamètre
- Matériau Manomètre 7 & 11 chaud acier laminé
- Roue Type famille Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 35058
- Couleur Gris
- Type de roue Polypropylène, pivotant 2, 2 rigide
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Global Industrial Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Capacity, Assembled
Article nº : 493355
Pas encore évalué
1 725,00 $
Global Industrial™ Forkliftable Cylinder storage Caddy, Stationnaire pour 8 cylindres
Article nº : 270219
Pas encore évalué
1 105,00 $
109,95 $
398,95 $
Justrite® 6 cylindres à roues chariot G-630 - 52" W x 24 « D x 36-1/4 » H - 2000 lb capacité
1919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires