Prix : 3 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’étape 6 16" W inox inclinable et échelle de rouleau - Bande de roulement perforé w / Cal OSHA main courante
Ce type de service intensif T304 inox échelle est parfait pour l’atelier ou n’importe quel environnement corrosif ou humide. Inclinaison et Roll échelles sont parfaits pour n’importe quelle application où ayant 4 pieds fermement sur le plancher est souhaitable. Tout simplement basculer l’échelle sur 2 haute qualité 4" roulettes (pas inoxydables), offrant une maniabilité hors pair. Finition de moulin ne pas recommandée pour les applications de salle blanche. Construit selon les normes OSHA et ANSI. Wx24 55"" dimensions de base de D. 16" Wx14 « Dx60 » H haut de la page étape dimensions.
Ce type de service intensif T304 inox échelle est parfait pour l’atelier ou n’importe quel environnement corrosif ou humide. Inclinaison et Roll échelles sont parfaits pour n’importe quelle application où ayant 4 pieds fermement sur le plancher est souhaitable. Tout simplement basculer l’échelle sur 2 haute qualité 4" roulettes (pas inoxydables), offrant une maniabilité hors pair. Finition de moulin ne pas recommandée pour les applications de salle blanche. Construit selon les normes OSHA et ANSI. Wx24 55"" dimensions de base de D. 16" Wx14 « Dx60 » H haut de la page étape dimensions.
Poids &Dimensions
- Profondeur 55 in (139,7 cm)
- Largeur de pas 16 in (40,64 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 60 in (152,4 cm)
- Profondeur de pas supérieure 14 in (35,56 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 93 in (236,22 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 60-71" »
Détails du produit
- Assemblage requis Assemblé
- Main courante 42" W/garde-corps sur la plus haute marche
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Perforé
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 6
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant CAL SSTR624P
Conformité et certifications
- Certifications Cal OSHA et ANSI
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
94,95 $
6 étape 16 "Tilt en acier inoxydable W et Echelle de Roll - perforé marche w / Cal OSHA main courante
3629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires