Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Établi avec Boutique Top Square Edge &Riser, 60"W x 36"D, Gris

Global Industrial™ Établi avec Boutique Top Square Edge &Riser, 60"W x 36"D, Gris

Article nº : WB318700

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Top Shop
  • Acier
  • Bloc de Boucher d’érable
  • Plastique stratifié

Top Shop

  • Noir
  • Gris

Gris

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Établi avec Boutique Top Square Edge &Riser, 60"W x 36"D, Gris
  • Multiprise d’alimentation industrielle ™ avec 4 prises et cordon long de 15'

    59,95 $

  • Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

    339,95 $

  • Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Gris

    199,95 $

Prix : 1 035,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Établi avec acier Carré Bord Haut &Tiroir, 48"W x 30"D, Gris

Global Industrial™ Établi avec acier Carré Bord Haut &Tiroir, 48"W x 30"D, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 36 », Maple Butcher Block Square Edge, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 36 », Maple Butcher Block Square Edge, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 60 x 30 », Maple Butcher Block Square Edge, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 60 x 30 », Maple Butcher Block Square Edge, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », bord carré en acier, gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », bord carré en acier, gris

L’établi de Global Industrial avec un dessus d’atelier de 1-1/2 " offre une surface de travail lisse, extra-forte et non conductrice. Son panneau dur trempé durable est collé à un noyau de panneaux de particules construit pour résister à un traitement robuste. Les bords lisses du bois dur résistent à l’humidité et ne se déforment pas ou ne se fragmentent pas. Les jambes de hauteur réglables sont équipées de knockouts duplex amovibles à l’avant et à l’arrière pour l’installation d’une prise électrique câblée ou d’une prise plug-in en option qui se visse facilement en place sans câblage nécessaire. Ses jambes sont finies avec une couche de poudre grise résistante aux rayures. Le stringer de banc est livré avec du matériel de montage pour assembler les jambes à la table de banc. La hauteur de l’établi s’ajuste par incréments de 1-1/2 ».

Banc comprend:

  • Tiroirs verrouillables
  • Riser en acier
  • Retour & fin s’arrête
  • Longeron de banc

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 42-5/8 po (108,27 cm)
  • Hauteur nominale 43 in (109,22 cm)
  • Hauteur des jambes 29-1/8 à 35-1/8 in
  • Épaisseur supérieure 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)

Détails du produit

  • Type de réglage Pied boulonné
  • Assemblage requis Oui
  • Type de construction À assembler
  • Type Atelier de production
  • Top Matériel Top Shop
  • Matériau Acier
  • Style Banc avec le tiroir et le élévateur
  • Type de jambe Réglable
  • Nombre de tiroirs 1
  • Type d’arête Carré 
  • Nombre de tablettes 1
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Marque Global Industrial
  • Style de jambe Jambe C-Channel
  • Puissance Non
  • Numéro de référence du fabricant 318700
  • Couleur Gris
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
Global Industrial™ Établi avec Boutique Top Square Edge &Riser, 60"W x 36"D, Gris

Global Industrial™ Établi avec Boutique Top Square Edge &Riser, 60"W x 36"D, Gris

Article nº : WB318700

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Établi avec Boutique Top Square Edge &Riser, 60"W x 36"D, Gris
    Global Industrial™ Établi avec Boutique Top Square Edge &Riser, 60"W x 36"D, Gris
    Global Industrial™ Établi avec Boutique Top Square Edge &Riser, 60"W x 36"D, Gris
    Global Industrial™ Établi avec Boutique Top Square Edge &Riser, 60"W x 36"D, Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant