Prix : 219,95 $
Les clients ont également été consultés
Les packs de gilet refroidissement à changement de phase léger Chill-its® sont faits pour être insérés dans le gilet de refroidissement à changement de phase léger du modèle 6255 pour garder les travailleurs plus frais, plus sûrs et plus productifs. Le matériau de refroidissement par changement de phase dans les emballages est biodégradable à 100 % et maintient une température de 59 ° F (15 ° C) jusqu’à 2 heures lorsqu’il est activé. Ces packs sont conçus pour être 30 %-60 % plus léger que les autres gilets de refroidissement sur le marché.
Caractéristiques :
- Les packs maintiennent une constante de 59 ° F/15 ° C pendant 2 heures
- Packs de refroidissement réactifs en moins de 5 minutes
- 30 %-60 % poids plus léger que les autres gilets de refroidissement matériau de refroidissement à changement de phase biodégradable à 100 %
- La conception du Pack de glace de grille élimine la rigidité
Poids &Dimensions
- Taille L/XL
- Poids 2,75 lbs (1,25 kg)
Détails du produit
- Type Gilet accessoire de refroidissement
- Utilisation principale Protection contre le stress thermique
- Pour une utilisation avec Chill-Its® 6250
- Marque Ergodyne
- Quantité par paquet 1
- Description Packs de refroidissement-lot de 4
- Série Chill-Its® 6250
- Matériau Mélange de coton polyester
- Couleur Effacer
- Comprend 4 packs (2 avant et 2 dos)
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ergodyne® Chill-Its® 6260 Phase léger changement refroidissement Vest W / Packs, S/M, 12133
Article nº : B2309068
Pas encore évalué
285,95 $
Ergodyne® Chill-Its® 6260 Phase léger changement refroidissement Vest W / Packs, L/XL, 12135
Article nº : B2309069
Pas encore évalué
249,95 $
Ergodyne® Chill-Its® 6255 Phase léger changement refroidissement Vest, noir, S/M, 12123
Article nº : B2309066
Pas encore évalué
83,95 $
Ergodyne® Chill-Its® 6255 Phase léger changement refroidissement Vest, noir, L/XL, 12125
Article nº : B2309067
Pas encore évalué
85,95 $
11,75 $
Ergodyne® Chill-its® 6250 modules de refroidissement à changement de phase léger, lot de 4, transparent, 12120
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires