Souvent achetés ensemble
Prix : 329,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les parapluies du marché du bois sont classiques, et la série Grove vous donne toute la tradition et l’attraction qu’ils ont toujours offert. Les feuillus d’origine sont subtiles granulés et finis pour fournir la chaleur et le caractère attendus d’un produit en bois. La série Grove est disponible en tailles à travers le spectre de parapluie pour mélanger et assortir dans n’importe quelle combinaison.
Les tissus Olefin forment une sélection d’ouverture de tissus d’ombre dans notre ligne. Ces textiles sont mondialement reconnus pour leur qualité et leur abordabilité, couplés à la polyvalence dans la création de combinaisons de fils tissés qui atteignent une sélection toujours croissante d’expression et de finition des couleurs. Les tissus Olefin sont fabriqués à partir de fibres synthétiques qui sont généralement plus robustes que les produits biologiques moins chers, pour une utilisation extérieure soutenue tout en conservant une sensibilité au coût.
Caractéristiques :
Les tissus Olefin forment une sélection d’ouverture de tissus d’ombre dans notre ligne. Ces textiles sont mondialement reconnus pour leur qualité et leur abordabilité, couplés à la polyvalence dans la création de combinaisons de fils tissés qui atteignent une sélection toujours croissante d’expression et de finition des couleurs. Les tissus Olefin sont fabriqués à partir de fibres synthétiques qui sont généralement plus robustes que les produits biologiques moins chers, pour une utilisation extérieure soutenue tout en conservant une sensibilité au coût.
Caractéristiques :
- Matériau de canopée : Tissu d’oléfin
- Catégorie commerciale avec une garantie de 1 ans contre les défauts.
- Grand auvent de 9' Diamètre.
- 8 côtes de bois premium.
- Joints de côtes rivetées et renforcées.
- Centre de résine durable élevé.
- Système de levage de poussée de luxe.
- Pôle de bois franc durable de 1,5 po.
- Base vendue séparément.
- Garantie de rétention de couleur et de résistance à la corrosion de 1 ans sur le tissu.
Poids &Dimensions
- Largeur 90 in (228,6 cm)
- Profondeur 90 in (228,6 cm)
- Hauteur 93-1/8 po (236,54 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
- Diamètre du pôle 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille 7-1/2 pi (2,29 m)
Détails du produit
- Collection Grove
- Description Parasol d'extérieur
- Famille de couleurs de poteau Bois dur
- Tilt Non
- Type Parapluie de marché
- Top Matériel Tissu d’oléfine
- Matériau du poteau Bois
- Quantité par paquet 1
- Marque Parapluie de la Californie
- Numéro de référence du fabricant MARE758-F08
- Forme Octogonal
- Couleur Vert de chasseur
- Ouvrir/fermer, méthode Manuelle
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Patio Umbrella LED Light, Dual-Power, 36 LED Lights
Article nº : 436971
Pas encore évalué
31,95 $
Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 48 po, maille d’acier, noir
Article nº : 262082
Pas encore évalué
565,00 $
California Umbrella 7,5' Patio Umbrella - Olefin Hunter Green - Pôle bois franc - Grove Series
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires