Prix : 209,95 $
La base lourde empêche les parapluies extérieurs de s’envoler dans le coucher du soleil avec chaque rafale de vent qui passe ou de la nounou au départ. Chaque base ancre un parapluie de table ou autoportant, avec un centre en béton et une coque en acier qui résiste à l’usure des éléments. La base complète le décor patio existant avec ses couleurs neutres attrayantes.
Caractéristiques :
- Coquille d’acier enduite de poudre
- Centre en béton
- Compatible avec des parapluies de table et autoportants
- Tient solidement des parapluies de patio de 7 à 9 pieds
- S’adapte à n’importe quel parapluie extérieur California Umbrella
- Diamètre d’ouverture du pôle: 1,75"
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Description Base de béton recouverte d’acier
- Type Base de parasol autoportante
- Quantité par paquet 1
- Marque Parapluie de la Californie
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CFMT160-BRONZE
- Forme Rond
- Couleur Bronze
Garantie
- Garantie 90 jours
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, Tan
Article nº : 262071
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
Article nº : 436972RD
Pas encore évalué
279,95 $
California Umbrella 9' Patio Umbrella - Navy White Cabana Stripe - Pôle bois franc - Grove Series
Article nº : B2350328
Pas encore évalué
325,95 $
Global Industrial Patio Umbrella LED Light, Dual-Power, 36 LED Lights
Article nº : 436971
Pas encore évalué
31,95 $
Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, bleu
Article nº : 436970
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 48 po, maille d’acier, noir
Article nº : 262082
Pas encore évalué
565,00 $
1 519,00 $
Global Industrial™ Outdoor Café Fauteuil empilable, maille d’acier, noir, paquet de 4
Article nº : 262084
Pas encore évalué
939,00 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
3 Row National Rep Aluminum Bleacher, 7-1/2' Long, Double Footboard
Article nº : B1368383
Pas encore évalué
2 189,00 $
California Umbrella 50 lbs Umbrella Base - Steel Covered Concrete - Bronze
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires