Souvent achetés ensemble
Prix : 409,95 $
✓ Le mécanisme d’inclinaison permet au parapluie de fournir de l’ombre sous différents angles
✓ L’évent d’air supérieur assure la ventilation du vent et de la chaleur
Lorsque vous avez besoin d’un pronto d’ombre pour les espaces extérieurs des hôtels, des restaurants et des cafés, introduisez le parapluie extérieur industriel™ mondial avec mécanisme d’inclinaison. Ce parapluie commercial est fait de tissu oléfine résistant à la décoloration et s’ouvre à 8-1/2 pieds pour fournir beaucoup d’ombre. Le poteau en aluminium robuste recouvert de poudre noire est livré en 2 pièces qui s’enclenchent ensemble pour un assemblage facile. 8 nervures en aluminium sur la face inférieure maintiennent le parasol stable dans des conditions venteuses sporadiques. Le levier à manivelle facilite la configuration et l’ouverture. Le bouton inclinable vous permet d’ombrager votre zone tout au long de la journée. Résistant à la décoloration jusqu’à 1 000 heures.
Poids &Dimensions
- Largeur 102 in (259,08 cm)
- Hauteur 94 in (238,76 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Diamètre du pôle 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille 8-1/2 pi (2,59 m)
Détails du produit
- Description Parasol d'extérieur
- Famille de couleurs de poteau Noir
- Tilt Oui
- Type Parapluie de marché
- Top Matériel Tissu d’oléfine
- Matériau du poteau Aluminium
- Marque Global Industrial
- Style Inclinaison manuelle
- Numéro de référence du fabricant 262071
- Forme Octogonal
- Couleur Beige
- Ouvrir/fermer, méthode Manivelle
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1 567,00 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
1 519,00 $
California Umbrella 75 lbs Umbrella Base with Wheels - Steel Covered Concrete - Bronze
Article nº : B2352815
Pas encore évalué
229,95 $
Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 48 po, maille d’acier, noir
Article nº : 262082
Pas encore évalué
508,00 $
California Umbrella 50 lbs Umbrella Base - Steel Covered Concrete - Bronze
Article nº : B2352817
Pas encore évalué
209,95 $
Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, Tan
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires